A型ブラケット どぶめっき

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34927121 品番 10657-0048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。
右向き、左向きに対応しています。

種類A型ブラケット トラスコ品番442-1493 質量(kg)1 サイズ(号)30 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルトW3/8・M10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34927103
2020-06-07
用途:
構造物外壁に 配管の補修工事
J & G 様 (建設業・工事業)

比較的に利用しやすかった。大量に必要な場合は、値段の安い事が必要。

対象商品:
34927112
2019-08-27
用途:
ボートトレーラーのステーとして使用
有限会社 ネクサス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ドブ漬けなので錆びにくく、強度もしっかりしてるので、大変満足しております。

対象商品:
34927094
2019-09-25
用途:
カーポートの補強
建設業・工事業

SUS製が有れば尚良かった。仕方ないのでドブ付にしました、強度は、満足しています。

対象商品:
34927112
2019-05-10
用途:
ロードがかかる棚の支柱として使用。
株式会社キングセイル 様

強度的にもしっかり出来ていて安心してロードが掛かるところでも使用出来ます良い製品です。

対象商品:
34927094
2014-04-25
用途:
ケーブル懸架
建設業・工事業

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする