吊りバンド 蝶番式吊タン付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 吊ボルト径W3/8 注文コード34927462 品番10140-0039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は呼び径・吊ボルト径・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

SGP管用の蝶番式吊バンド

寸法C(mm)25 寸法D(mm)26 寸法H(mm)68 寸法t(mm)1.8 呼び径(A)20 トラスコ品番442-0021 種類吊りバンド 呼び径(B)3/4 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ ねじ径×長さ(mm)M6×20(締付ボルト) 適合管外径(Φmm)27.2(VP・SGP) 吊ボルト径W3/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34927496
2020-10-02
用途:
換水パイプの釣り金
建設業・工事業

育苗ハウスで水やりのパイプ設置のためホームセンターへ行ったのですが数量不足で、モノタロウで検索したら同じ商品が安価で即発送との事で購入しました。
メーカーまで一緒だったので良かったです。

対象商品:
34927487
2014-11-27
用途:
本来の使い方とは違う使い方なのですが、ベランダの手すりパイプにクランプするために使いました。

商品については概ね満足していますが、私の勘違いで【呼び径】だけで判断してしまい【適合管外径】を見落としておりました。

次回から気をつけます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする