SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
思ったより厚みもあり強固な商品で値段以上の価値があって良かったです。
一度サイズを間違えましたが、物は良いです。円の直径は「適合管外径」の数値になります。
値段相当です。普通に使えます。何の問題もありません。
丈夫なバンドが必要で予算が決まっていたため探していました。とても安くて助かりました。
しっかり固定できます。設置後1年程経過、今の所腐食する事も無く維持しています。
品質に問題なし値段も安く、コスパ良しお勧めしますよ
自転車のフレームに機器を取り付ける際の金具として使いました。便利です。
バイド機にホルダー取付用として購入しました。塗装してカラーを合わせて使用したくてこれをを選びました。