※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10199-0093 吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ 34927742 10199-0093 吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ 34927742

吊りバンド ステン蝶番式吊タン付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 吊ボルト径W3/8 注文コード34927742 品番10199-0093
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び径・吊ボルト径・RoHS指令など16種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製

寸法C(mm)25 寸法D(mm)26 寸法H(mm)98 寸法t(mm)2.3 材質SUS304 呼び径(A)80 種類吊りバンド 呼び径(B)3 ねじ径×長さ(mm)M8×25(締付ボルト) 適合管外径(Φmm)89.1 吊ボルト径W3/8
注意
塩害地域の使用は避けてください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34927733
2022-09-15
用途:
家回り配管に使用
卸売・小売業

洗濯排水管の引き回しに使用した
外なので、ステンにした

対象商品:
34927681
2013-11-22
用途:
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付

釣り竿受けの製作に。
良く出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする