※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A10349-0124 ステン蝶番式立バンド アカギ 34927873 A10349-0124 ステン蝶番式立バンド アカギ 34927873

ステン蝶番式立バンド

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34927873 品番 A10349-0124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド

寸法A(mm)139.8 寸法C(mm)32 寸法D(mm)60 寸法F(mm)6 寸法P(mm)27 寸法t(mm)3 材質SUS304 トラスコ品番442-0764 種類立バンド 呼び径(B)5 ねじ径×長さ(mm)M10×35(締付ボルト) 呼び径(A)125 適合管外径(Φmm)139.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
2Fトイレの配水管支持が錆がひどかったので、取り替えた
その他業種

使用していた金具が電気メッキのものだったので、発錆がひどく塩ビの配水管まで赤くなっていた。ステンレス製なので、たいへんきれいに仕上がった。これで、錆の心配はない。作業も取り外しの方が一部塗料がついていたので苦労したが、取付はスムーズにできた。

対象商品:
34927794
2024-03-25
用途:
配管固定
大崎建築 様 (建設業・工事業)

水平に固定しましたがガッチリ保持できました
強力型T字足使用

対象商品:
34927812
2023-11-06
用途:
配管固定金具の交換
その他業種

現在のものが錆びたため配管固定金具の交換です。ステンレスで安心です。

対象商品:
34927785
2021-11-10
用途:
自転車のサドルの拡張に
製造業

サドルポールに荷台を取り付ける為に使用しました。
肉厚、ステンレスなので良いです。

対象商品:
34927803
2021-03-28
用途:
防犯カメラ設置
製造業

ソーラー式防犯カメラのパイプへの設置に使用しました。サイズがぴったりでした。ステンレスなので錆びる心配をしなくて良いのも◯。

対象商品:
34927812
2021-03-18
用途:
ポールを壁に固定
卸売・小売業

屋外で使用するので錆びにくいステンレス製は良いと思います。作りも丈夫そうです。

対象商品:
34927855
2020-08-11
用途:
しっかりした良い品です。
不動産業

ステンレス板がけっこう厚くてしっかりした良い品です。歪みとかはないので満足です。

対象商品:
34927785
2017-12-05
用途:
ホース止め

特にありませんが、品ぞろえが良く細かい注文もできるので気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする