10392-0017 ステン座付羽子板 アカギ 34927961

10392-0017 ステン座付羽子板 アカギ 34927961
10392-0017 ステン座付羽子板 アカギ 34927961

ステン座付羽子板

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)50
内容量1個注文コード34927961品番10392-0017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

立バンド用のねじ込み式取付足。
アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。
化粧座金は取り外しが可能です。

種類羽子板材質SUS304寸法H(mm)50ねじ径W3/8寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わりますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34927977
2022-03-13
用途: 竪樋の固定
建設業・工事業

塩害・耐久性を考慮しステンレス製のものを購入。大変満足しています。

対象商品 : 34927977
2019-05-27
用途: 設備工事の材料として
建設業・工事業

いつも使用しているものと、変わりなく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする