※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10378-0075 ターボ用羽子板 アカギ 34928083 10378-0075 ターボ用羽子板 アカギ 34928083

ターボ用羽子板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34928083 品番 10378-0075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

立バンド用のねじ込み式取付足。
「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。
化粧座金は取り外しが可能です。

種類羽子板 寸法H(mm)150 トラスコ品番442-1019 全長(mm)190 ねじ径W3/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 寸法P(mm)20 寸法D(Φ×mm)9×14
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わりますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする