10367-0052 T足 アカギ 34928205 10367-0052 T足 アカギ 34928205

T足

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34928205 品番 10367-0052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

立バンド用の取付足。

寸法H(mm)100 幅(mm)25 トラスコ品番442-0926 タイプ板プレス加工タイプ 種類T足 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
注意
※固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品としては価格相応です。きっちりと施工したい場合は他の商品がいいと思います。

対象商品:
34928196
2024-09-02
用途:
単管構造物の固定
有限会社つるみ印刷 様

蝶番式立バンドと組み合わせて使ってみたら、見た目で想像した以上にしっかり固定できた。
台座側の取り付け穴径が小さく、皿タッピングねじ前提のようで不安だったので、M6ボルトで固定できるよう穴を拡大して使用したが全く問題なし。

対象商品:
34928187
2024-02-10
用途:
配管工事に使用
建設業・工事業

値段相当です。普通に使えます。何の問題もありません。

対象商品:
34928196
2022-10-02
用途:
タテ樋の修復錆びたため
その他業種

金具がさびて家の外観が良くないために、金具を取り換え、ホームセンターで探したが見つからなかった、大変助かりました。

対象商品:
34928171
2022-04-06
用途:
配管固定
ENESYS Service 様 (サービス業)

品質に問題なし
値段も安く、コスパ良し
お勧めしますよ

対象商品:
34928187
2021-10-26
用途:
配管取付
修繕屋 様 (建設業・工事業)

サイズぴったりで良かったです。発送も早くて助かりました。

対象商品:
34928171
2020-03-28
用途:
センサーライト接続用
その他業種

管理地の防犯のため以前も取り付けたセンサーライトを追加しました。取り付ける支柱とライトを接続するための金具として利用しています。いつも注文から迅速に対応いただきありがたいです。

対象商品:
34928187
2020-04-01
用途:
浄化槽臭突管の延長工事
ライトメンテナンス 様

耐用年数は短いかもしれないけど外部ではないので問題なし 使用感は普通

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする