10388-0033 ステン溶接T足 アカギ 34928266 10388-0033 ステン溶接T足 アカギ 34928266

ステン溶接T足

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34928266 品番 10388-0033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

立バンド用の取付足。

寸法H(mm)80 材質SUS304 幅(mm)25 タイプ板溶接加工タイプ 種類T足
注意
※固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
屋外 トイレの臭気抜きパイプの固定

予想どおりのサイズでちょうどよかった。

寸法もちょうどよかった。

2025-12-13
用途:
塗装工事での交換依頼で
大栄装業 様

元の物が錆びていて交換。ステンレスのご依頼だったので交換、喜ばれました。

対象商品:
34928257
2019-10-07
用途:
リホームに合わせて通気管バンドをSUS化

近くのホームセンターには、ステンレスがなく助かりました。
厚みもあり、丁寧に溶接もされており満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
34928257
2019-05-23
用途:
自宅の外壁を塗り直したついでの取り換え
製造業

立バンドとセットで購入しました。出来ればT足固定のステンのボルト(ビス)もセットしておいてもらえるとよりGoodです。

対象商品:
34928241
2017-07-23
用途:
配管取付
鎌田 製缶 様

プレス品とは違い、厚みもあり丈夫です。
わざわざ製作する手間と、コスト削減できました。

対象商品:
34928302
2014-03-19
用途:
エアーバルブの固定
下関清工株式会社 様

もう 一回り長さと幅があれば使えたが

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品につきましては、所定の窓口にて対応しております。
お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口までお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする