曜日別特売
10388-0052 ステン溶接T足 アカギ 34928284

 

10388-0052 ステン溶接T足 アカギ 34928284
10388-0052 ステン溶接T足 アカギ 34928284

ステン溶接T足

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)120
内容量1個注文コード34928284品番10388-0052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

立バンド用の取付足。

寸法H(mm)120材質SUS304幅(mm)25タイプ板溶接加工タイプ種類T足
注意
※固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 屋外 トイレの臭気抜きパイプの固定

予想どおりのサイズでちょうどよかった。
寸法もちょうどよかった。

2025-12-13
用途: 塗装工事での交換依頼で
大栄装業

元の物が錆びていて交換。ステンレスのご依頼だったので交換、喜ばれました。

対象商品 : 34928257
2019-10-07
用途: リホームに合わせて通気管バンドをSUS化

近くのホームセンターには、ステンレスがなく助かりました。
厚みもあり、丁寧に溶接もされており満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 34928257
2019-05-23
用途: 自宅の外壁を塗り直したついでの取り換え
製造業

立バンドとセットで購入しました。出来ればT足固定のステンのボルト(ビス)もセットしておいてもらえるとよりGoodです。

対象商品 : 34928241
2017-07-23
用途: 配管取付
鎌田 製缶

プレス品とは違い、厚みもあり丈夫です。
わざわざ製作する手間と、コスト削減できました。

対象商品 : 34928302
2014-03-19
用途: エアーバルブの固定
下関清工株式会社

もう 一回り長さと幅があれば使えたが

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品につきましては、所定の窓口にて対応しております。
お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口までお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする