10245-0064 巻バンドB形 アカギ 34928354

10245-0064 巻バンドB形 アカギ 34928354 10245-0064 巻バンドB形 アカギ 34928354

巻バンドB形

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用ボルトM10×25(サイズ例) 注文コード34928354 品番10245-0064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用ボルトなど13種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。

寸法C(mm)23 寸法D(mm)14.5 寸法G(Φmm)10.5 寸法K(Φmm)3.5 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)30 寸法t(mm)0.8 タイプ釘穴タイプ 長さ(m)25 使用ボルトM10×25(サイズ例) 適合ボルト径M10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34928354 10245-0064 06616523 10245-0134 巻バンドB形 アカギ 巻バンドB形 アカギ 1個 4,998 税込5,498 メーカー後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06611176
2019-10-09
用途:
隠蔽配管の固定
あおき総合設備 様

エアコン隠蔽配管等で利用してます。
金属製なので配管勾配で高さ調整も多数のビス穴のおかげで容易で重宝してます。
もう少し価格が下がればよいのですが。。。

対象商品:
06611176
2015-03-01
用途:
テレビ・AV機器などの転倒防止補助金具として使用

巻いたまま小箱に入ってるので使用する分だけ適当に取り出せて使用感抜群です。何よりも安上がり。

対象商品:
06616514
2015-04-18
用途:
タンクのヒーター取り付け

単純に使い勝手が良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする