アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
吊用タン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34928381
品番
10312-0016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
寸法C(mm)
25
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
36
寸法L(mm)
48
寸法t(mm)
1.6
サイズ
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
注意
※SGP300A以上の大口径重量配管の支持は、状況に応じて設計変更が必要な場合があります。