※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10312-0040 吊用タン アカギ 34928406 10312-0040 吊用タン アカギ 34928406

吊用タン

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34928406 品番 10312-0040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。

寸法C(mm)50 寸法G(mm)19 寸法H(mm)67 寸法L(mm)88 寸法t(mm)3.2 サイズW5/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
注意
※SGP300A以上の大口径重量配管の支持は、状況に応じて設計変更が必要な場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34928381
2019-03-16
用途:
デンデンの取付
建設業・工事業

3分の全ネジが合うので、足の長さが自由に出来るのでいいですね。

対象商品:
34928381
2016-11-07
用途:
間仕切り用カーテンレールの吊り金具として使用

一つ一つ袋詰めで値段が安いくてとっても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする