※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34928415
品番
10313-0013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
寸法C(mm)
25
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
43
寸法L(mm)
55
寸法t(mm)
2
サイズ
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
注意
※SGP300A以上の大口径重量配管の支持は、状況に応じて設計変更が必要な場合があります。