※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステン吊用タン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34928485
品番
10316-0020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
寸法C(mm)
32
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
43
寸法L(mm)
55
寸法t(mm)
2
材質
SUS304
サイズ
W3/8×32
注意
※SGP300A以上の大口径重量配管の支持は、状況に応じて設計変更が必要な場合があります。