※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10316-0049 ステン吊用タン アカギ 34928494 10316-0049 ステン吊用タン アカギ 34928494

ステン吊用タン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34928494 品番 10316-0049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。

寸法C(mm)32-25 寸法G(mm)13 寸法H(mm)47 寸法L(mm)62 寸法t(mm)2.5 材質SUS304 サイズW1/2
注意
※SGP300A以上の大口径重量配管の支持は、状況に応じて設計変更が必要な場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする