ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34928722
品番
315EA-N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじ込み式キャスターです。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
35
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
トラスコ品番
398-4222
形状
自在車S
車輪幅(mm)
21
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429G-N50
旋回半径(mm)
57
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
21
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪