ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34928756 品番 315EA-N100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ねじ込み式キャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 ねじ径M16×2.0 軸長(mm)40 取付高(mm)126 材質(車輪)ナイロン一体車輪 トラスコ品番398-4214 形状自在車S 質量(g)468 車輪幅(mm)25 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.429E-N100 旋回半径(mm)83 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)32 偏芯E(mm)32 適合スパナ21×23 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする