※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S5C-FB 衛星放送受信用同軸ケーブル 大阪魂 34928984 S5C-FB 衛星放送受信用同軸ケーブル 大阪魂 34928984

衛星放送受信用同軸ケーブル

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード34928984 品番S5C-FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

可撓性がよく、低損失、高遮蔽で、取扱いが容易です。
減衰量の経年変化に対し、劣化が少なく安定しています。
特性インピーダンス75Ωのテレビジョン受信用同軸ケーブルです。

用途衛星放送を含むテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます。 材質導体/軟銅線、絶縁体/発泡ポリエチレン、外部導体/すずメッキ軟銅線編組、シース/脱鉛ビニル 全長(m)100 ケーブルS5C-FB 内部導体(mm)外径/1.05 絶縁体厚さ(mm)1.98 シース厚(mm)0.95 絶縁体外径(mm)5 シース外径(Φmm)(仕上)7.7±0.4 特性インピーダンス(Ω)75
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34928975
2016-10-05
用途:
家内ケーブル引き直し。

地デジをきっかけに家内全部屋への壁内配線及び増設、屋根裏ブースター、アンテナ、衛星等、全て5C衛星シールド化に引き直しました。
一番弱い部屋のCSチャンネルでも96まで感度上がりました。

対象商品:
34928984
2014-02-11
用途:
防犯カメラ配線用
サービス業

防犯カメラ設置用で購入しました
100mでこの価格ですので買いです
硬さもほど良いしむきやすかったな

対象商品:
34928984
2012-11-29
用途:
衛星放送の受信

他の方と同様で、若干硬く感じます。
それ以外は特に問題無く使用可能。

価格もお手ごろで大変良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34928975
2012-12-17
用途:
TV配線

少し硬いと思うけど使えるレベルだと思います 
箱入りで保管にも便利です。また購入します

1人が参考にしています
対象商品:
34928975
2012-08-19
用途:
TVアンテナ工事に使用
建設業・工事業

特にない。今のままで良い

1人が参考にしています
対象商品:
34928975
2012-06-11
用途:
地上デジタル用

地上デジタル用で購入、問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
34928984
2012-01-26
用途:
衛星放送共聴の配線

線長印刷があり、残量・ケーブル長の把握に便利

2人が参考にしています
対象商品:
34928984
2011-10-26
用途:
天上内カメラ工事
建設業・工事業

店舗の防犯カメラの配線。いつも使ってる品物と変わらない

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする