CAT6/CAT6A用RJコネクタ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 34929431 品番 LD-6RJ45T10
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。

仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】× 規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応) AWG24 インターフェースRJ-45 適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS 入数10個 適合ケーブル(Φmm)6.2 パッケージPP袋+ステッカー 絶縁体外径(Φmm)0.95〜1.05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-20
用途:
システム配線
有限会社 イシモト 様

慣れるとロードバー無しの方が作業が速くなります。
使い易いと思いますがね。

対象商品:
34929431
2020-06-03
用途:
LAN接続

特に問題なく使えました。強度面も心配するほどの事はないです、爪が折れれば取り換えればよいことですから。

対象商品:
34929431
2023-01-06
用途:
自作LANケーブル
その他業種

商品画像ではロードバー付きのように見えますが、実際にはロードバー無しのコネクタです!ご注意下さい!

2人が参考にしています
2022-01-06
用途:
家庭内のLAN付設
その他業種

CAT6a対応とされていますが、セパレータのない1ピース品のため、CAT6aケーブルの成端は大変苦労しました。正直なところ無理があります。部品点数、手順が増えてもセパレータ付き品のほうが確実です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
34929431
2016-03-17
用途:
LAN構築
有限会社横沢電設 様 (建設業・工事業)

使い安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする