曜日別特売
LD-CUC18 ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ エレコム 34929562

LD-CUC18 ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ エレコム 34929562
LD-CUC18 ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ エレコム 34929562

ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)85
内容量1式(6個)注文コード34929562品番LD-CUC18
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。

用途
パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
長さ(mm)85仕様ケーブルの形状問わず結束できます。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)クリア入数6個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34929562
2019-07-11
用途: コードの整理

床に這っているコードを壁際に集めて留めておくに購入。
シールだけではなく、木ネジでも固定できるので、荒れた壁面でも使えてよかったです。

対象商品 : 34929562
2016-05-18
用途: OA機器の配線結束・固定に使用。

問題無く使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする