RJ45コネクタセキュリティプロテクタ 鍵付き 3個入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード34929781 品番LD-LOCK/HUB03
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

オフィスやご家庭で使用されているネットワークハブの無断使用や誤使用によるネットワーク障害を防止するために空きポートに装着する鍵付プロテクタです。
RJ-45コネクタポートを丸ごとカバーします
鍵付なので、無断使用・誤使用を防げます
埃カバーとしても使えます

適合【回線】RJ-45コネクタポート(UTP/STP問わず) セット内容ロック本体×3、鍵×1 ホワイト 質量(g)4(1個につき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×35×14 動作環境温度0-40℃ 湿度10-80%(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする