LD-MT1GN3 結束バンド マジックタイ 3本入り エレコム 34929824

結束バンド マジックタイ 3本入り

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード34929824品番LD-MT1GN3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

ケーブルを結束することができます。
取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。
取り外し可能なマジックバンドです。

用途
パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
幅(mm)
最大部:22
最小部:12
材質ポリプロピレン、ナイロン長さ(mm)146グリーン入数1式(3本入)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34929806
2022-04-07
用途: ケーブルの結束

軽量でマジックタイプなので、繰り返し使用でき大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする