LD-MT1RD3 結束バンド マジックタイ 3本入り エレコム 34929833

結束バンド マジックタイ 3本入り

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34929833 品番LD-MT1RD3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルを結束することができます。
取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。
取り外し可能なマジックバンドです。

幅(mm)
最大部:22
最小部:12
材質ポリプロピレン、ナイロン 長さ(mm)146 用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 レッド 入数1式(3本入)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34929806
2022-04-07
用途:
ケーブルの結束

軽量でマジックタイプなので、繰り返し使用でき大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする