曜日別特売
LD-RCTEST3 LANケーブルテスタ リモート対応 ペン型タイプ エレコム 34929867

LANケーブルテスタ リモート対応 ペン型タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1式注文コード34929867品番LD-RCTEST3
参考基準価格(税別)¥13,070販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

リモート対応のコンパクトケーブルテスタです。本体とリモートユニットが分離できるため、すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。ペン型タイプなので、かばん・洋服のポケットなどに入れ持ち運びに大変便利です。
両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作
ストレート/クロス判別、1~8番のケーブル結線状況がランプ表示します
クロスケーブル、リバース接続チェック機能、STP/UTPケーブル判別機能搭載
LANケーブルの配線ミスを発見します

付属品9V電池 1個(初動作確認用)質量(g)55規格Cat5(100BASE-TX, T568A/T568B)ケーブル長(m)0.5~100まで(一部細いケーブルは90まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×141×24保証期間1年間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34929867
2021-01-14
用途: LANチェック

安い割にちゃんと使えてます。満足してます。ストーレートもクロスも見れるし、分離できるから、ケーブルを敷いた後からチェック出来ますからね。

1が参考にしています
対象商品 : 34929867
2020-07-20
用途: LANケーブル制作
日総ニフティ株式会社医療・福祉・介護関連業

老眼気味の中高年には非常に良い商品です。
カシメる前にテスト出来るともっと良いのですが…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする