ケーブルタイ 幅2.6mm 長さ100mm 50本入り

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(50本) 注文コード 34930052 品番 LD-T100SET50
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ケーブルを結束することができます。
ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。

材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2) 厚さ(mm)1 ブラック・ホワイト・ブルー・イエロー・レッド 寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100 入数10本×5色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34930052
2018-05-10
用途:
農作業時

ネットを固定するために購入をしました。
使用した感じとしては、とても良いです

対象商品:
34930052
2017-09-07
用途:
配線、配管修理の時

配線や配管を多く外す時に目印のために使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする