ケーブルタイ 幅2.5mm 長さ140mm 30本入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(30本) 注文コード34930086 品番LD-T140WH30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルを結束することができます。
ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。

材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2) 厚さ(mm)1.2 ホワイト 直径(Φmm)【最大巻】34 寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×140 入数30本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする