ラピッドグラス IS-RG20S

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34933385 品番IS-RG20S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥52,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。
手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。

仕様
遮光スピード
1/25000!
遮光度
通常時#3.5
#9〜#13のレベルで無段階に調節可能
切替時間(秒)
2段切替式
(速:0.25〜0.45、遅:0.65〜0.80)
遮光性能
速度:1/25000秒
感度調節:2段切替式
種類自動溶接遮光面 トラスコ品番355-7511 質量(g)490 使用温度範囲(℃)-10〜+55 フィルターサイズ(mm)110×90 使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池 視界範囲(mm)98×44 感度調整高低2段階調節
注意
※ガス溶接、レーザー溶接には使用できません。
※水銀灯の下では正常に反応しませんので使用できません。
※低電流のTIG溶接では使用できない恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-13
用途:
溶接作業時
ステラ 様

以前購入した物を再度購入しました、使い易く価格的にも良いと思います。

対象商品:
34933385
2020-09-11
用途:
TIG溶接時
建設業・工事業

軽くてフィット感が良い。
遮光感度も良く、機能も良いので満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
34933385
2016-11-02
用途:
手アーク溶接が主
”Techno Oishi” 様

面を持つ手が空くのと、アークの発生までその部分を確認出来るので、正確な溶接が出来る・・・・
透明時の明るさがチョット不足かな?

1人が参考にしています
対象商品:
34933385
2015-02-14
用途:
溶接作業
株式会社タカギ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

頭にヒットして使いやすい。
レンズの切り替えが早い。

2014-09-12
用途:
溶接

今まで使っていたものと遜色なく、価格も安いのでたすかります。

対象商品:
34933385
2016-05-28
用途:
溶接作業

今回で3台目の購入になります。1台目購入したもの(2.5年程度使用)の調子が悪くなりとりあえずまた買いました。やはり内蔵電池の劣化で反応が鈍くなり使用できませんでした。無理やり分解して電池を交換すると元通りに動きました。しかし普通には電池交換は難しく最初から交換を前提に考えていないようです。(ふたは接着、電池はスポット止め?)お客様に対してもう少しの商品だと思います。長く使用しますので今度は電池交換できるタイプの物を購入します。

6人が参考にしています
対象商品:
34933385
2013-03-29
用途:
溶接

ESパワーの安物が壊れたので男前ブランドではなく少し奮発してみた明るさの調整と反応の速さで目を細めたりしなくていいので非常に楽です。

以前より軽いし仕事で使うのでなければかぶる時間も目への影響も少ないのでこれ以上のものは必要ないと思います。

対象商品:
34933385
2010-12-28
用途:
TIG溶接、半自動溶接(Co2)
松山製作所 様

今まで使用していた旧型の面に取り付けるタイプのものより格段に見やすく、フィット感も良いです。
また、面自体が細く、狭いところにも入っていけて良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする