曜日別特売
HN-1052 デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソー 34933394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HN-1052 デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソー 34933394
HN-1052 デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソー 34933394

デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル

(10件のレビュー)
取扱い終了
寸法D(Φmm)40
内容量1個注文コード34933394品番HN-1052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
取付ねじ(d)PT1 1/2タケノコ外径(Φmm)52材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手寸法L(mm)100最高使用圧力(MPa)3.45寸法D(Φmm)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]寸法B(mm)51寸法D1(Φmm)30使用流体水、空気、油寸法La(mm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05819441
2025-03-18
用途: 2インチから1インチの径違いに

2インチのホースでは取り扱いが悪く単価も高いので、1インチホースに径を落とせるのは大変有り難い。

対象商品 : 05819457
2024-09-20
用途: 船舶の循環水のチーズ継手
株式会社 コウリュウ建設業・工事業

価格も安くて使い勝手が良く十分に満足出来る商品てした。

対象商品 : 05819441
2023-06-09
用途: エア配管

ネジ径に対して、特殊なサイズがあるので助かります。

対象商品 : 05819441
2022-05-22
用途: 水中ポンプ設置
その他業種

水中ポンプに逆止弁使用のためこの商品をかまし口径25mmのホースを取付。しっかりした商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 05819441
2021-06-19
用途: 融雪ボイラーの工事
株式会社東創建

品質が想像以上に良かったですね。ソケットへの締め込み、ユニオンバルブへの取り付けともにベストパーツです。

対象商品 : 05819457
2019-09-25
用途: 冷却水配管
建設業・工事業

ブレードホースの接続に使いました。内径もばっちり合いました。

1が参考にしています
対象商品 : 05819432
2019-09-06
用途: 機械用エア-
株式会社北電工器

改善点はないと思いますが値段も手ごろ価格で良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 05819441
2017-04-19
用途: 新規のエアーホース配管工事に使用しました。
製造業

とてもよいです。作業もスムーズに行き、しっかりとホースが止まりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする