高低圧検電器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34933464 品番 KEW5702
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高低圧用検電器(AC80V〜7000V)
超小型軽量設計で携帯に便利
検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定
検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全
音と光で安全確実に検電
防滴構造IPX1(防滴I形)
TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能
低圧から高圧まで検電可能(AC80V〜7000V)

構造
IPX1(防滴I形)
水滴によって有害な影響がない
絶縁耐力
AC20kV
1分間
(検知子〜握り部間)
使用電圧範囲(V)AC80〜7000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ23.8×198 質量(g)約50(電池含む) 幅(mm)Φ23.8 高さ(mm)198 漏洩電流絶縁耐力試験時に0.1mA以下 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)×2 ディスプレイ光、音 使用温湿度範囲-10℃〜+40℃、85%以下 動作表示発音:50dB以上(発音口から1mの位置 ) 発光:8000lxの明るさの中で確認可能 電池寿命連続動作状態で約3時間、放置状態で約2年 動作開始電圧(V)低圧(断続音光)AC80V 高圧(連続音光)AC600V(*被覆上 AC3000V) *印は屋外用架橋パリエチレン電線(芯線直径5mm)の被覆上から検電したときの値です。芯線直径(断面積)が大きくなると動作開始電圧が低くなります。 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)23.8×198 対象電線交流 RoHS指令(10物質対応)対応 高圧不動作距離対地電圧AC4000Vの電線に対して5cm以下
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34933464
2013-12-18
用途:
NTTケーブル敷設

ケース付きで使いやすい。クリップ部分が壊れやすいのが難点。

対象商品:
34933464
2013-04-29
用途:
自家用電気設備定期点検等
真興電気工業所 様

小型なので腰からの脱着がスムーズな感じです。
低圧時の接点部が導電ゴムなのもなめらかな使用感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする