KEW5720 伸縮式高低圧用検電器 共立電気計器 34933473 KEW5720 伸縮式高低圧用検電器 共立電気計器 34933473

伸縮式高低圧用検電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34933473 品番 KEW5720
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

伸縮式高低圧用検電器(AC80V〜7,000V)
交流の低圧や高圧の電線路電気機器などの充電の有無を音と光で表示
伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電
絶縁パイプの伸縮タイプで携帯に便利。検出部は防滴構造
使用前に内蔵電池、内部回路などのチェックが可能

使用電圧範囲(V)AC80〜7000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(収縮時)Φ41×256、(伸長時)Φ41×717 質量(g)約230(電池含む) 幅(mm)Φ41 高さ(mm)(収縮時)256、(伸長時)717 付属品携帯用皮ケース単4形乾電池R03×2取扱説明書 周波数(Hz)50/60共用 漏洩電流絶縁耐力試験時に100μA以下 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池単四乾電池R03(1.5V)×2 使用温湿度範囲-10〜50℃、85%以下 動作表示発音:1m離れた位置で50dB以上 発光:8000lxの明るさの中で1m離れた位置確認可能 動作開始電圧(V)[低圧](収縮状態) 裸線AD80V [高圧](伸長状態) 裸線AC400V(被覆線AC3300V) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC20kV/1分間 (検知子〜握り部間)伸長状態において
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:341

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする