曜日別特売
LNR222 LNR242 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 34933525

LNR222 LNR242 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 34933525
LNR222 LNR242 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 34933525

LNR242

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(10mL)注文コード34933525品番LNR222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。

用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどにトラスコ品番389-2042種別低強度使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
RoHS指令対応証明書:化学物質安全性参考資料:
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34933525LNR22202767235LNR222LNR222 ねじロック 低強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 02767235ねじロック 低強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)1個(10mL)
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする