漏れ止めテープ シーリングラップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34933552 品番LSW-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。
絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。
粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.5 種類自己融着 用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。 トラスコ品番375-5827 材質シリコーンゴム 伸び(%)300 耐熱温度(℃)-54〜260 特性絶縁 絶縁耐力400VPM
注意
※ガス管・ガスホースの補修には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34933552
2022-10-05
用途:
洗濯機の風呂ポンプホースの補修

切れた元のホースの切れ口をしっかり被せた上で巻かないとこのテープだけだと再度切れてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
34933552
2015-09-08
用途:
配管の水漏れ修理
医療法人西病院 様

水道の小さなピンホールの応急修理に使い、複数箇所修理が必要になった時に修理業者を呼ぶので、連絡や日程調整の手間が省ける。素人でも引っ張りながら綺麗な面同士を合わせるように巻いていくと、密着して一体化します。錆や油を巻き込むとダメでしょう。水道水なら付着しても接着に悪影響はなかったようです。理想は水を止めて周囲も磨いて、油分も落としてから丁寧に巻くのがベストです。巻いた当日は接着力が弱いので、上からホースバンドで押さえると良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
34933552
2014-11-11
用途:
水漏れ

水漏れは全く止まらず、この商品を使用したのは無駄でした。水漏れは24時間で50cc程度でしたが駄目でした。

3人が参考にしています
対象商品:
34933552
2014-04-27
用途:
蒸気配管のもれ
製造業

止まりませんでした。
もうひとつ購入に2重に巻いてみます。

対象商品:
34933552
2013-01-23
用途:
オイル循環用パイプの油漏れ補修
志貴野メッキ株式会社 様

取り扱い説明書には油使用に関しては何も書いていなかったが、
ダメ元で使用してみました。
太さ約10ミリの鉄管に亀裂が入り油漏れしていた箇所を補修しました。
圧はそれほどかかっていない箇所なので補修後1週間経ちますが、
油漏れも無いので補修できていると思います。
他の商品は内容量が多い為価格も高いのですが、この商品はお手ごろ価格なので助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする