trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ドライバー
tradの 差替式ドライバー
19pcs T型ハンドル付ビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
34933665
品番
TTS-1930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。
全長(mm)
30
材質(グリップ)
(グリップ部)/PP+グラスファイバー、T型ハンドル/ステンレス+CR-V
材質(軸)
ビット/S2
差込角(mm)
6.35
用途
あらゆるネジ締・緩め作業に適応したT型ハンドル付のビットセット。
セット内容
(+)ビット:#0・#1・#2・#3/(-)ビット:4・6(mm)/六角ビット:2・2.5・3・4・5・6(mm)/トルクスショートビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/T型ハンドル
種類
セット品
商品構成
セット品