万能鋏

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34933717 品番TMS-183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

刃元にワイヤーストリッパー機能付。錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性のよいスプリング付。安全ストッパー付き。
油に強く、握りやすいエラストマーグリップ。

全長(mm)183 刃長(mm)50 用途鋼線やブリキ板まで楽々切断。ブリキ板、竹ひご、アルミ線、コード、紙、布、レザーなど 質量(g)135 切断能力(mm)ブリキ板0.6mmまで、竹ひご8mmまで、アルミ線2mmまで、銅線2mmまで 刃厚(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34933717
2020-07-13
用途:
漁網切断 ロープ切断

握った感じや、切れ味は、そこそこいいです。よく買ってます。

対象商品:
34933717
2019-03-22
用途:
修繕作業時
サービス業

さまざまなものを切るのに重宝しています。安全ロックが外しずらいのが気になりますが。

対象商品:
34933717
2018-06-06
用途:
針金などの切断時

切れ味はとても良く高い値段に見合っていると思いますが、持ち手の部分のバネが接着剤などで引っ付いておらず使用していると外れたりするので改善して頂ければと思います。

対象商品:
34933717
2016-11-08
用途:
設備工事作業中
株式会社明建 様

刃の切れ方は非常に滑らかに使えます。ただ、留め金を使用した時に
非常に固いです。

対象商品:
34933717
2015-12-03
用途:
針金などの切断等

使い始めは抜群の切れ味です。もう少し切れ味の持ちが良ければなお良しです。持ち手の間のバネがすぐ外れるのでそれを改善してもらいたいです。

対象商品:
34933717
2015-05-03
用途:
紙、ナイロン、ケーブルタイ、ビニールホースなど

力が入って切りやすい。

あとは、いつまでもつかですね

対象商品:
34933717
2013-12-02
用途:
アルミ缶の切り抜きや塩ビシートの曲線切り抜き

対象物が滑らないように刃にギザギザ加工してあるのが嬉しい。ただ切り残る方と切り捨てる方を考えて刃を当てないと残る方にギザギザ痕が残ります。0.5ミリ以下なら切るラインは自由自在です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする