曜日別特売
TRS-250 ステンレスリフォーム鋏 trad 34933726

TRS-250 ステンレスリフォーム鋏 trad 34933726
TRS-250 ステンレスリフォーム鋏 trad 34933726

ステンレスリフォーム鋏

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34933726品番TRS-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性の良いスプリング付。安全ストッパー付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
厚手のカーペットやブリキの薄板を楽々切断。鉄板、ブリキ板、カーペット、薄板プラスチック、紙、布、レザー、波板、トタン、配線カバー(モール)、電気コードなど。
全長(mm)250刃長(mm)78質量(g)260切断能力(mm)鉄板0.8mmまで、ブリキ板0.8mmまで、カーペット10mmまで、薄板プラスチック4mmまで、波板2mmまで刃厚(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 材料・資材の切断
建設業・工事業

この角度の物をさがしてましたが、値段相応という感じです。
刃をすり合わせる感じで握らないとうまく切れない。

対象商品 : 34933726
2021-08-05
用途: 外壁用のトタン切断
製造業

小屋製作の外壁用ガルバニューム鋼板の切断に使いました。切れ味も良く使い勝手も良いと思います。

対象商品 : 34933726
2020-11-05
用途: 調理機器として使用

魚や骨付き肉など硬い素材の切断に使用してます。力を入れやすくてリピート購入しました。これはお勧めです。

対象商品 : 34933726
2020-07-27
用途: アクリルやバイクのシールドなどに使いました。
有限会社クードヴァン

アクリル板は問題ないですが、アクリルに少しガラスの素材が入ってると切れません、割れてしまいました。少し工夫をして切ればよかったと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 34933726
2016-05-20
用途: 波板の裁断時に使用

DIYで波板加工に使用、安くて切れる満足

対象商品 : 34933726
2015-07-29
用途: 絨毯のカット
その他業種

良い切れ味でカットが楽に出来て大変良かった。

対象商品 : 34933726
2016-09-29
用途: トタン切用
農・林・水産業

トタン切に使ってみたら良く切れました。
同じ商品が近くのホームセンターで100円ちかく
安く売られてました。

対象商品 : 34933726
2016-07-07
用途: イマイチ
建設業・工事業

ステンレス薄板切断に使用しようと購入しましたがステンレスは無理かな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする