曜日別特売
TDSW-1721 2段式ソケット trad 34933832

TDSW-1721 2段式ソケット trad 34933832
TDSW-1721 2段式ソケット trad 34933832
TDSW-1721 2段式ソケット trad 34933832

2段式ソケット

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード34933832品番TDSW-1721
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。

用途
建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。
二面幅(mm)17、21材質ビット/S2、ソケット/CR-V全長(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする