曜日別特売
TDCW-1721 2段式ソケット trad 34933841

TDCW-1721 2段式ソケット trad 34933841
TDCW-1721 2段式ソケット trad 34933841
TDCW-1721 2段式ソケット trad 34933841

2段式ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34933841品番TDCW-1721
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
軸折れ時には市販のビットを軸部に付けるだけで交換が可能です

用途
建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。
二面幅(mm)17、21仕様ビット差替え式材質ビット/S2、ソケット/CR-V全長(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする