TTR-160 手らく万能ラジオペンチ trad 34933866

TTR-160 手らく万能ラジオペンチ trad 34933866
TTR-160 手らく万能ラジオペンチ trad 34933866
TTR-160 手らく万能ラジオペンチ trad 34933866

手らく万能ラジオペンチ

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34933866品番TTR-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途狭い箇所の取り付け作業に。全長(mm)160材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR先端先細刃部硬度HRC56~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ有り仕上処理焼入(完全熱処理)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34933866
2024-06-18
用途: 一般用とから幅広く
サービス業

握りやすいので力を入れやすくとても使いやすいです。
ラジオペンチとペンチの能力を持った中間的存在で気に入りました。
ラジオペンチとしての使いやすさは勿論なんですが、一般的なラジオペンチでは力が足りないけど・・・ペンチだと大き過ぎて使えないって時にも活躍します。

対象商品 : 34933866
2023-08-10
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使い始めて約半年ぐらいで、グリップ部が抜けてしまいました。接着剤で補修しましたが、もう少し強力な接着剤を使ってほしい所です。それ以外は文句ありません。微妙な角度も使いやすいですし、グリップの太さも力が入れやすく丁度良いです。バネで開いてるので握るだけなのも良いですね。

対象商品 : 34933866
2020-03-07
用途: 自動車整備・その他
製造業

持つと手によく馴染みたいへん使いやすいです。よく考えられた設計なのでしょうか。
今まで使っていたペンチはもう使わなくなりそうです。

対象商品 : 34933866
2023-11-09
用途: 可動範囲が狭く、使えません。

写真だと開く幅があり市場に流れている商品と同じ感じがしますが、スプリングで開く長さ約15mmそれ以上大きい物は自力で開かなければならないので(30mmくらいまでは自力で開く)注意が必要。にぎりも重く、作業繰り返しも疲れるので(荷重がかかりすぎる、線ばねに比べ)注意。手らくの意味が分からない商品で残念だ。握力付けるなら良いかも?

対象商品 : 34933866
2018-12-03
用途: ワイヤーを編む時
農・林・水産業

力が十分に伝わりまんぞくしています。
ただ、手が楽かどうかはよく分かりません。

1が参考にしています
対象商品 : 34933866
2019-03-16
用途: 車、バイクなどのメンテナンスに
運輸・通信業

価格は安いですが安かろう悪かろうではない使えるペンチです。

2が参考にしています
対象商品 : 34933866
2018-05-07
用途: 自動車整備、機械整備

通常形状のラジペンでは握力が入りにくい狭いエンジンルームや機器内での作業効率が著しく上がる。作業性の良い環境下では、この商品の良さは目立たないが一度使うと常用として手が伸びてしまう。コスパの高い商品。

1が参考にしています
対象商品 : 34933866
2018-03-16
用途: 雑整備・組立

とても持ちやすく力も入り、これまで使っていたラジオペンチの概念がまるごと覆される製品です。
職場、プライベートの工具箱に一本ずつ導入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする