曜日別特売
TS-45 45pcs 工具セット trad 34933954

 

TS-45 45pcs 工具セット trad 34933954
TS-45 45pcs 工具セット trad 34933954

45pcs 工具セット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34933954品番TS-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。
セット内容
【9.5mmラチェットハンドル】
【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19
【9.5mm角エクステンションバー】75mm
【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14
【モンキーレンチ】150mm
【ロングノーズプライヤー】150mm
【万能ラジオペンチ】150mm
【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30
【6.35mm角T型ハンドル】
【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6
【金切鋸】240×24T
【ネイルハンマー】8oz
【コンベックス】2m×113mm巾
【万能鋏】
【カッター】
【クリップ】×3個
入組点数45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65質量(kg/セット)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 工具セットも軽作業に
サービス業

商品が届いて確認しましたが問題は有りませんでしたが、コンビネーションレンチとソケットに11㎜用のサイズのレンチとソケットが無いのが残念でした、この工具セットは軽作業に使用する為です、軽作業に本作業用の工具を出すのが面倒だったり キッチリ直していてもバラバラに成ったり紛失すると後で高く付くからです。

2025-03-07
用途: 各種作業

いろいろな種類の工具がセットになっているので、ちょっとした作業に重宝している。ケースのしっかりしている。

対象商品 : 34933954
2020-05-28
用途: 事務所用
建設業・工事業

ちょっとした作業をするので、道具の種類が多く価格も安いので満足です。

対象商品 : 34933954
2016-03-14
用途: 簡易プールの組み立てや保育施設の補修に使う

・小型のセットなので、持ち運びに良く、女性が使用するのに適している。

1が参考にしています
対象商品 : 34933954
2014-02-05
用途: 軽作業に使用
株式会社 ユニ・テック

マーカーを付けたり軽作業に、必要な工具が揃っていてとても便利です。

対象商品 : 34933954
2018-01-29
用途: 自動車部品の簡単な分解等

低価格なセットで色々な作業ができる工具が揃ってはいますが、結構使用頻度が高いドライバーがなく、回し難いハンドルにビットを取り付けとて作業するしかないのには困りました。ドライバーが必要な作業が想定される場合には、あまり向かないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする