Sボルト(全ネジ)

(24件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34934322 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64
販売価格(税別)
58
タイプ全ネジ ピッチ1.0 対辺(mm)10 表面処理クロメートメッキ ボルト径M6 首下長(mm)25 材質鉄(SWCH)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
自動車DIY(強度が必要とされないところ)
製造業

12mm頭のm8ボルトが、ホームセンターでは手に入らないため利用しました。狭いところに取り付けだったので、12mm頭でないと作業性が厳しいので助かりました。

対象商品:
34934654
2024-01-10
用途:
車両のメンテナンス

車両用の細目ネジでクロメートメッキのボルトを容易に購入できるのでとても便利。

対象商品:
34934347
2023-06-25
用途:
機械の改造
製造業

標準品質の不可のない製品です。少量でも販売してもらえて助かっています。

対象商品:
34935257
2022-07-01
用途:
ブレーキローターの押し出し
不動産業

ローター替えるのに適当なボルトがなかったのでついでに一本購入。
まあ普通に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
34935442
2022-04-12
用途:
NC750Xdct(RC72)の交換ネジとして
サービス業

NC750Xdct(RC72)のエンジンガードを止めるネジがバカになっていたので交換ネジとして購入。ぴったり♪

対象商品:
34935101
2021-11-25
用途:
手動式ホイールチェンジャーにホイールを固定

ホームセンターなどでM12でピッチ1.5のボルトを見つけることが出来ず、こちらを購入しました。
ホンダのハブナットがしっかり絞められるので、ホイールをがっちり固定出来ました。
ただ、こちらの確認不足だったのですが、このボルトを3本注文したのに2本しか入ってなくて、もう1本はM10の蝶ボルトが入ってました。
今迄注文通りで間違って届くことがなかったので、使うまで中身を確認しなかったのと、M10でも代替え出来ないかと開封したので、連絡しませんでしたが…。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品:
34934383
2020-09-23
用途:
バイクの再生用

ポンコツバイクをいじるついでに錆びているボルトは交換しています。このようなボルトはよく使用されているので、予備に揃えて置くとよいと思います。いざというときにないと近所のDIYの店に駆け込み高いのをやむなく買うことになりますからね。

対象商品:
34934636
2020-01-15
用途:
バイクのニュートラルスイッチ用
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ニュートラルスイッチ用のメクラボルトとして使っています
これで、スイッチ外した状態でもオイルが出ることがないので
とても気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする