12mm頭のm8ボルトが、ホームセンターでは手に入らないため利用しました。狭いところに取り付けだったので、12mm頭でないと作業性が厳しいので助かりました。
ローター替えるのに適当なボルトがなかったのでついでに一本購入。
まあ普通に使えます。
NC750Xdct(RC72)のエンジンガードを止めるネジがバカになっていたので交換ネジとして購入。ぴったり♪
ホームセンターなどでM12でピッチ1.5のボルトを見つけることが出来ず、こちらを購入しました。
ホンダのハブナットがしっかり絞められるので、ホイールをがっちり固定出来ました。
ただ、こちらの確認不足だったのですが、このボルトを3本注文したのに2本しか入ってなくて、もう1本はM10の蝶ボルトが入ってました。
今迄注文通りで間違って届くことがなかったので、使うまで中身を確認しなかったのと、M10でも代替え出来ないかと開封したので、連絡しませんでしたが…。
このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182
ポンコツバイクをいじるついでに錆びているボルトは交換しています。このようなボルトはよく使用されているので、予備に揃えて置くとよいと思います。いざというときにないと近所のDIYの店に駆け込み高いのをやむなく買うことになりますからね。
ニュートラルスイッチ用のメクラボルトとして使っています
これで、スイッチ外した状態でもオイルが出ることがないので
とても気に入っています。