※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sボルト(半ネジ)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34934471 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥119
販売価格(税別)
108
タイプ半ネジ ピッチ1.25 対辺(mm)12 表面処理クロメートメッキ ボルト径M8 首下長(mm)60
注意
※画像は全ネジですが、商品は半ネジになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34934776
2023-05-29
用途:
エンジンスタンドへの固定用に

細目でこの長さのものが中々ない中、在庫もあり直ぐに発送してもらえたので助かりました。使用感は普通のボルトなので特に何もないですが、細目でもしっかりとねじ山が立っておりしっかりと引っかかることもなく固定できました。

対象商品:
34934462
2023-02-14
用途:
フック止め
卸売・小売業

トランポ車を購入し、フックを止めるため
M8ボルトをさがしていました。
ピッタリで満足しています。

対象商品:
34934995
2023-01-04
用途:
自動車の修理用
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか無いサイズのボルトでしたので、助かりました。品質も問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
34935056
2022-12-17
用途:
車のメンテナンス時
建設業・工事業

ホームセンターでは売っておらず、純正部品も廃盤なので助かりました。

2022-04-28
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ロアアームをナックルに固定するボルトの純正代替品として使用しました。M10の細目(ピッチ1.25)はホームセンターでは扱ってないので助かりました。今後もレアな商品の充実に期待しています!

対象商品:
34934821
2021-04-27
用途:
原付のエンジンハンガーボルトに使用
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

純正品を購入すると高価ですのでこちらで代用しました。
六角が14mmですので、オートバイ用の工具が使えて助かります。
このメーカーの「Sボルト」とセットで使います。
ホームセンターの安いボルトはM8で13mmが多いようです。

対象商品:
34935187
2020-09-23
用途:
車の予備タイヤのホイルの固定に使用
その他業種

中々長さ。ピッチが会うものがなく探すのが大変でしたが長さにバリエーションが沢山あり、しっかりと取りつけられました。

対象商品:
34934803
2021-05-03
用途:
バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは中々置いてないサイズと長さなので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする