ヒラワッシャー(三価クロメート)

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法M8 注文コード34935634 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8 厚さ(mm)1.6 外径(Φmm)18 表面処理三価クロメート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34935634 - 34840863 M8 平ワッシャー(三価クロメート白) 大阪魂 平ワッシャー(三価クロメート白) 大阪魂 1パック(55個) 489 税込538 メーカー、内容量が変わります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34935634
2023-07-26
用途:
軽トラに

安い。そしてバラで頼めるのが有り難い。
今後も取り扱いを希望します。

対象商品:
34935686
2023-01-21
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

リアアクスルのワッシャーを買いました。締め付けボルトは27mmボルト径は18mmなので、M18のワッシャーを購入しました。

対象商品:
34935661
2022-10-20
用途:
車の整備

ネジを交換した時に使用します。必要な分だけ購入でき強度もあり満足です。また購入しますのでよろしくお願いします。

対象商品:
34935634
2021-11-23
用途:
固定
卸売・小売業

何の変哲もない商品で感想はありませんが、1点から購入できるのはありがたいです。
セットだとほとんど使わず資源の無駄に。

対象商品:
34935625
2021-02-24
用途:
DIY全般
農・林・水産業

将来的にもあまり使わなそうなサイズの部材調達時に、バラ売りは助かります。
DIYでの使用ですが、必要にして十分の価格・品質です。

対象商品:
34935643
2021-06-02
用途:
DIY
サービス業

最高のコスパ。使い勝もよかったです。ありがとう。。

対象商品:
34935643
2021-04-04
用途:
バイクパーツとして
サービス業

ばら売りされているので購入しやすいです。
包装も個別包装なのがGOOD!また購入します。

対象商品:
34935625
2021-02-12
用途:
車両エアロの固定に

社外リヤディフューザー固定用に購入しました。

フラットボルトを使って底面こら固定したかったので、このワッシャとウェーブワッシャを使用し固定しています。
安くて品質もいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする