曜日別特売
22034 モリカップルーブ 日本バーズ 34935783

モリカップルーブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード34935783品番22034
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

二硫化モリブデンの配合で耐圧性に優れた潤滑性と、長期持続性のある防錆性能をもつ潤滑剤です。耐水性も良くゴム、プラスチックに影響を与えません。

用途自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量127mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34935783
2015-03-18
用途: 仕事用
サービス業

ブレーキ関係全般につかえて便利ですよ。

対象商品 : 34935783
2013-11-18
用途: ブレーキシュウとバックプレートの干渉部の給油に使用しています。

以前から使用しており、重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする