カーエアコン用冷媒

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(200g) 注文コード34935984 品番R-SP34E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

追加設備不要。充填作業には現在使用中のR-12用の器具を そのまま使用できます。
R-12への混合はもちろん、R-134aにも混合できます。
R-134aに混合した場合、冷房能力が高まり、省エネ・排気ガス削減に繋がります。
塩素分ゼロだから、オゾン層を破壊しません。
地球温暖化係数については、R-12の1/10程度です。

仕様
温暖化係数:0.24〜0.29
オゾン層破壊係数:0
冷媒能力:100以上
危険物の類別非危険物
注意
※R-12に比べると多少ガス圧が高いので、充填量を少なめにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34935984
2024-12-27
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のクーラーの補充用に使ってます。お手軽価格でR12代用ガスが購入できるのは助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
34935984
2023-07-29
用途:
補充

エアコンの利きが悪くなったので、価格とか量の関係でこちらを購入。R12対応となると値段が跳ね上がるのでガス替えも考えたが、取り合えずこれを補充してみて様子を見てみようと思う。修理が必要になったらまた考えたいと思う。

対象商品:
34935984
2023-07-28
用途:
旧車エアコンガス補充

R12冷媒が入手困難なため購入しました。問題ありません。

対象商品:
34935984
2023-07-05
用途:
ジムニーのエアコン

ジムニーのエアコンが、冷えなくなったので補充用に。R12に十分使えます。

対象商品:
34935984
2023-05-10
用途:
古い車のエアコンガス補充に

一時期に比べ高くはなりましたが、便利に入手できるので助かっています。必ずオイルも同時に入れています。

対象商品:
34935984
2022-08-21
用途:
R12エアコン用
建設業・工事業

32年前の軽トラックのエアコン修理に購入しました。以前も同じ物を購入したので、問題なく使えました

対象商品:
34935984
2022-07-17
用途:
NAのガス補充に
自動車・二輪車・自転車関連業

NAのエアコン が効かないのは別の原因だと分かりました。
まだ補充に使用していませんが我が家にはまだ他にも使用できる車があるので入手できてよかったです。

対象商品:
34935984
2022-08-16
用途:
自動車のエアコン用ガス
スズキガーデン 様 (農・林・水産業)

酷暑が続く中、R-12対応のガスが早急に手に入り、大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
【R12】にも同等に使えますか?
回答:
【R12】にも同等に使えます。
1人が参考にしています
2011-10-31
質問:
「●特長:追加設備不要。充填作業には現在使用中のR-12用の器具を そのまま使用できます。
R-12への混合はもちろん、R-134aにも混合できます。」とありますが、R-12とはフロン12と同じですか?
フロン12を混合可能かどうか?フロン12の成分:CCL2F2
回答:
R-12とフロン12は同じものでございます。従いまして、フロン12との混合でのご使用いただきます。
6人が参考にしています
2011-09-27
質問:
@補充だけで大丈夫?
A真空引きでも大丈夫?
Bエアコンオイルの補充無くても大丈夫ですか?
回答:
@補充だけでも大丈夫です。
A真空引きでも大丈夫です。
Bオイルの補充は必要です。
2人が参考にしています
2011-08-30
質問:
機械はR12なのですが、R12では大きくて、R134では小さいです。なぜでしょうか?
回答:
R12用の器具には適合します、R134用器具には適合致しません、再度確認お願い致します。
2011-08-30

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする