ラバー兼用ブレーキグリース

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(60g) 注文コード34936011 品番LM-0101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

シリンダーとラバーの気密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。ゴムを侵さず防錆効果もあります。

用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当たり面、ディスクキャリパーのシリンダー。 灰黒色 容器ラミネートチューブ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.06kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34936011
2026-01-21
用途:
車のブレーキパッド

ブレーキパッド交換時に塗り快適に使用出来ています。

対象商品:
34936011
2025-11-21
用途:
ブレーキオーバーホール

性能は問題ないと思いますが、灰黒色なので、摩耗しているのか?グリスの色なのか?が判りにくいのが不満です。

対象商品:
34936011
2024-04-16
用途:
アルトラパンメンテナンス
ガレージスズキ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段も安いし量も結構入ってます。使い勝手もまあ普通。今の所問題なく使用されです。

対象商品:
34936011
2022-02-28
用途:
自動車・バイク等の整備
サービス業

耐久性(グリスとして機能するライフ)は判りませんが、量的・お値段的にはDIY用途に最適と思いました。
もうほんの少しだけ柔らかいと塗布し易いのですが・・・

2人が参考にしています
対象商品:
34936011
2021-11-17
用途:
車のメンテナンス

ブレーキパッドの交換の時に使用しました。これだけあれば十分すぎます。使用後数ヶ月たちましたが今のところブレーキは何の問題もありません。

対象商品:
34936011
2020-09-17
用途:
ブレーキオーバーホール
B.T.Nine 様

クルマのブレーキ、オーバーホールに使います。先日、在庫が残り少なくなりましたので補充品として購入しました。

対象商品:
34936011
2018-07-23
用途:
自動車メンテナンス

主にキャリパのスライドピンに塗っています、高めの粘度とモリブデンの配合量が多いので固着防止にとても良さそうです。
ついでにスライドピンブーツの合わせ目に防水目的で塗っています。

対象商品:
34936011
2018-09-10
用途:
車のブレーキメンテ

ディスクブレーキ周りのメンテナンスに使用。コスパが良いので重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする