ギアコンビレンチ ショート

(5件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34936632 品番 TRG-12S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

本締め可能!

全長(mm)110 質量(g)85 用途送り角度5度の72山ギアなので狭い場所での作業に。 材質CR-V 呼び寸法(mm)12 最大トルク(N・m)スパナ/49、ラチェット/91 ラチェット機構あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34936641
2023-11-19
用途:
自動車いじりのナット早回しとして
製造業

ラチェットに駒を付けてとかよりはるかに便利に使えます

対象商品:
34936632
2022-02-22
用途:
自動車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

必要な長さと価格で(こちらが重要 笑)選びました。ギアの動きは少し荒いような気がしますが問題なく使用できます。

対象商品:
34936641
2020-04-22
用途:
エンジンオイル交換時
運輸・通信業

ショートなので、潜り込め易いし、
ラチェットが付いているので、
使い勝手がイイです。

対象商品:
34936623
2015-10-28
用途:
趣味
建設業・工事業

短くて狭い場所でも使えてラチェットの駒の送りが軽く大変いい感じです。
後は耐久性があれば問題なし

対象商品:
34936623
2016-01-13
用途:
ボルト ナットの締め 緩め

値段が安くていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする