ギアコンビレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34936666 品番 TRG-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

本締め可能!

全長(mm)205 質量(g)155 用途送り角度5度の72山ギアなので狭い場所での作業に。 材質CR-V 呼び寸法(mm)14 最大トルク(N・m)スパナ/86、ラチェット/158 ラチェット機構あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
1人が参考にしています
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする