首振りギアコンビレンチ

(7件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34936684 品番 TRG-8F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

本締め可能!首振り自由自在。
送り角度5度の72山ギア。

呼び寸法(mm)8 全長(mm)140 最大トルク(N・m)スパナ/15、ラチェット/30 質量(g)55 用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質CR-V 首振りあり ラチェット機構あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34936693
2015-08-07
用途:
狭い場所のボルト ナットを回す

ラチェットの角度、軽さは問題ないです。工具自体の幅をもう少し狭くしてもらえると有り難いです。

対象商品:
34936702
2012-09-02
用途:
車の整備に

ギアの頭で思ったより大きくて、ネジの頭にアクセスできないところがあった。
KTCのギアレンチではアクセスできていたのですが。。。
もう少し、ヘッドがコンパクトになってこの値段ならまた買いたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
34936702
2014-08-28
用途:
車の整備

品質は全く問題ありませんね。できればスパナの部分がもう少し小ぶりだとより作業しやすいです。

対象商品:
34936693
2012-04-27
用途:
エンジンブロックマウントのボルト脱着
加村 様

軽自動車のボルト26N程の規定トルクの箇所に使ってみました。
快適でした。通常は、手も工具もまっすぐには入らず、ターボの配管、冷却用ホースなどが林立してこれらの機材の取り外しが、目当てのボルトの脱着の前作業らしいのです。
ところが、首振りレンチであって、使用可能なトルクでしたので試しに買ってみたものです。
まるでTV通販の台詞ですが、「これで整備が楽しくなります」っていうのはこういう時の台詞だと思います。(業者さんとは無関係です私)

対象商品:
34936684
2012-02-18
用途:
整備

思い通りの品でした。良好です。

対象商品:
34936702
2011-10-16
用途:
自家用整備

問題ないですね。

緩めたり、締めたりだから問題なし。

対象商品:
34936684
2011-03-09
用途:
業務にて使用。

使用感良い感じと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする